Leírás:
Precíziós nyomásszabályozó manométer nélkül, G 1/2, szabályozási tartomány 0,05-5 bar, PE max. 16 bar, közeg környezeti hőmérséklete max. 60 °C, nagy áramlás. Nagy áramlási teljesítmény és nagy másodlagos szellőzés. Membránnyomás-szabályozó nagy másodlagos légtelenítéssel, amely rendkívül pontos üzemi nyomást biztosít, különösen nagyobb áramlási mennyiségek esetén.
Jellemző:
- A: 82,0 mm
- B: 202,5 mm
- C: 43,5 mm
- D: 159,0 mm
- Medium: finoman szűrt, olajmentes sűrített levegő (0,01 µm)
- Ház: Présöntött cink
- Menet: G 1/2
- Átfolyás: 4500 l/perc
- tömítőanyag: NBR
- Szabályozási tartomány max.: 5 bar
- Szabályozási tartomány min.: 0,05 bar
- saját levegőfogyasztás: Igen
- Bemeneti nyomás max.: 16 bar
- nyomásmérő csatlakozás: G 1/4
- szellőzőcsatlakozás: G 3/8 (hangtompító szereléshez)
- Közeg hőmérséklete max.: 60 °C
- Közeg hőmérséklete min.: -35 °C
- Saját levegőfogyasztás max.: 1,5 - 6 l/min, a bemeneti nyomástól és a szabályozási tartománytól függően
- Környezeti hőmérséklet max.: 60 °C
- Környezeti hőmérséklet min.: -35 °C