„ONE” karbantartó egység nyomáskapcsoló nélkül, G 1/2

Cikkszám: 101124
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 2-3 hét
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
Cikkszám 101124
EAN / GTIN 4047322284806
Gyártó száma 101124
Gyártó/felelős személy Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Leírás

Leírás:

„ONE” karbantartó egység nyomáskapcsoló nélkül, G 1/2, bemeneti nyomás max. 10 bar, szabályozási tartomány 0, 5 – 8 bar, hőmérséklet: -10 °C és 50 °C között. Többfunkciós karbantartó egység 6 vagy 7 funkcióval egy készülékben: 3/2-es szelep (kézi működtetésű), szűrő automatikus leeresztő szeleppel, levegővételi pontok, nyomásszabályozó, manométer, softstart szelep, opcionális: Nyomásszabályozó A rendkívül jó áramlási értékek és a számos integrált funkció kombinációja ebben a helytakarékos, kompakt kivitelben páratlan! A terheléstől független lágyindítás és a nyomás alatt is könnyen cserélhető szűrőpatron további különleges tulajdonságai ennek a kivételes egységnek.

Jellemző:

  • A: 165,5 mm
  • B: 144,0 mm
  • C: 35,0 mm
  • Sorozat: ONE
  • Medium: Sűrített levegő
  • Menet: G 1/2
  • Védettségi osztály: IP 65
  • Átfolyás: 4000 l/perc
  • szűrőfinomság: 20 µm
  • Üzemi feszültség: 24 V DC (szelepekhez és nyomáskapcsolókhoz)
  • Szabályozási tartomány max.: 8 bar
  • Szabályozási tartomány min.: 0,5 bar
  • Bemeneti nyomás max.: 10 bar
  • áramlásérték-mérés: P2 = 6,3 bar és nyomásesés Δp = 1 bar esetén
  • Hőmérséklet-tartomány max.: 50 °C
  • Hőmérséklet-tartomány min.: -10 °C