Leírás:
Kombinált karbantartó egység polikarbonát tartállyal, védőkosárral és kézi leeresztő szeleppel, BG 2, G 3/4, PE max. 16 bar, szabályozási tartomány 0, 5 - 16 bar. Szűrő, nyomásszabályozó és ködképző egy készülékben, rendkívül helytakarékos kivitel. A nyomás beállítása a kézi kerék benyomásával rögzíthető. Olajfeltöltés nyomás alatt lehetséges.
Jellemző:
- A: 97,0 mm
- B: 296,5 mm
- C: 96,5 mm
- BG: 2
- Ház: Présöntött cink
- Menet: G 3/4
- Edény: Polikarbonát tartály védőkosárral
- Átfolyás: 3700 l/perc
- tollas sapka: PA
- cseppfogó: PA
- tömítőanyag: NBR
- szűrőfinomság: 40 µm
- kondenzvíz-elvezetés: kézi leeresztő szelep
- Szabályozási tartomány max.: 16 bar
- Szabályozási tartomány min.: 0,5 bar
- Bemeneti nyomás max.: 16 bar
- áramlásérték-mérés: P1 = 10 bar, P2 = 6 bar és nyomásesés Δp = 1 bar esetén
- Közeg hőmérséklete max.: 50 °C
- Közeg hőmérséklete min.: 0 °C
- Környezeti hőmérséklet max.: 50 °C
- Környezeti hőmérséklet min.: 0 °C