Leírás:
3 részes „Standard” karbantartó egység polikarbonát tartállyal, BG 3, G 1, maximális bemeneti nyomás 16 bar, szabályozási tartomány 0,5–10 bar. Háromrészes karbantartó egységek, amelyek előnyomásfüggetlen, visszavezethető membrános nyomásszabályozóból, másodlagos légtelenítőből, centrifugális elválasztóból és arányos olajozóval rendelkeznek.
Jellemző:
- A: 302,0 mm
- B: 227,9 mm
- C: 58,0 mm
- BG: 3
- DN: 25
- Sorozat: Standard
- Ház: Cink-nyomásöntvény / alumínium, ezüst színűre festett
- Menet: G 1
- Edény: Polikarbonát edény
- Átfolyás: 3200 l/perc
- Mérőóra Ø: 63 mm
- cseppfogó: PA
- tömítőanyag: NBR
- szűrőfinomság: 5 µm
- kondenzvíz-elvezetés: Félautomata
- Szabályozási tartomány max.: 10 bar
- Szabályozási tartomány min.: 0,5 bar
- Bemeneti nyomás max.: 16 bar
- áramlásérték-mérés: P1 = 8 bar, P2 = 6 bar és nyomásesés Δp = 1 bar esetén
- Mérőmű kijelző max.: 16 bar
- Mérőmű kijelző min.: 0 bar
- Közeg hőmérséklete max.: 60 °C
- Közeg hőmérséklete min.: -10 °C
- Környezeti hőmérséklet max.: 60 °C
- Környezeti hőmérséklet min.: -10 °C