Leírás:
Speciális szűrő „Standard” polikarbonát tartállyal, 0,01 µm, BG 3, G 1/2, PE max. 16 bar, közeg környezeti hőmérséklete max. 60 °C, leeresztő szelep: HA. Minden olyan alkalmazási területhez, ahol a sűrített levegőre vonatkozó követelmények különösen magasak. A szeparációs teljesítmény garantálja a legfinomabb olajgőz és mikroszkopikus méretű lebegő részecskék szűrését. A finomszűrőbetétek kímélése érdekében feltétlenül szereljen be egy standard szűrőt, hogy a durvább szennyeződéseket kiszűrje.
Jellemző:
- A: 79,0 mm
- C: 18,0 mm
- D: 168,4 mm
- H: 50,0 mm
- BG: 3
- DN: 15
- Sorozat: Standard
- Ház: Cink öntvény, ezüst színű festett
- Menet: G 1/2
- Edény: Polikarbonát edény
- Átfolyás: 1250 l/perc
- Hatásfok: 99,999 %
- szűrőfinomság: 0,01 µm
- kondenzvíz-elvezetés: Félautomata
- Bemeneti nyomás max.: 16 bar
- áramlásérték-mérés: P2 = 6 bar és nyomásesés Δp = 1 bar esetén
- Közeg hőmérséklete max.: 60 °C
- Közeg hőmérséklete min.: -10 °C
- Környezeti hőmérséklet max.: 60 °C
- Környezeti hőmérséklet min.: -10 °C