„Standard” szűrő, polikarbonát tartály, védőkosár, 40 µm, BG 4, G 1 1/4

Cikkszám: 100969
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 2-3 hét
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
Cikkszám 100969
EAN / GTIN 4047322110396
Gyártó száma 100969
Gyártó/felelős személy Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Leírás

Leírás:

„Standard” szűrő, polikarbonát tartály és védőkosár, 40 µm, BG 4, G 1 1/4, PE max. 16 bar, közeg környezeti hőmérséklete max. 60 °C, leeresztő szelep: HA. Centrifugális szeparátor szinterelt szűrőelemmel.

Jellemző:

  • A: 125,0 mm
  • C: 36,5 mm
  • D: 243,4 mm
  • H: 105,0 mm
  • BG: 4
  • DN: 40
  • Sorozat: Standard
  • Ház: Cink öntvény, ezüst színű festett
  • Menet: G 1 1/4
  • Edény: Polikarbonát tartály védőkosárral
  • Átfolyás: 12500 l/perc
  • szűrőfinomság: 40 µm
  • kondenzvíz-elvezetés: Félautomata
  • Bemeneti nyomás max.: 16 bar
  • áramlásérték-mérés: P2 = 6 bar és nyomásesés Δp = 1 bar esetén
  • Közeg hőmérséklete max.: 60 °C
  • Közeg hőmérséklete min.: -10 °C
  • Környezeti hőmérséklet max.: 60 °C
  • Környezeti hőmérséklet min.: -10 °C