Leírás:
Szűrőszabályozó „Standard”, polikarbonát tartály, védőkosár, manométer, 5 µm, BG 3, G 1/2, PE max. 16 bar, szabályozási tartomány 0, 5 – 10 bar, leeresztő szelep: HA. Előnyomástól független, visszavezethető membrános nyomásszabályozó másodlagos légtelenítéssel, centrifugális leválasztóval kombinálva.
Jellemző:
- A: 82,0 mm
- C: 130,0 mm
- D: 169,4 mm
- F: 83,0 mm
- BG: 3
- DN: 14
- Sorozat: Standard
- Ház: Cink öntvény, ezüst színű festett
- Menet: G 1/2
- Edény: Polikarbonát tartály védőkosárral
- Átfolyás: 3000 l/perc
- tömítőanyag: NBR
- szűrőfinomság: 5 µm
- kondenzvíz-elvezetés: Félautomata
- Szabályozási tartomány max.: 10 bar
- Szabályozási tartomány min.: 0,5 bar
- Bemeneti nyomás max.: 16 bar
- áramlásérték-mérés: P1 = 8 bar, P2 = 6 bar és nyomásesés Δp = 1 bar esetén
- Mérőmű kijelző max.: 16 bar
- Mérőmű kijelző min.: 0 bar
- Közeg hőmérséklete max.: 60 °C
- Közeg hőmérséklete min.: -10 °C
- Környezeti hőmérséklet max.: 60 °C
- Környezeti hőmérséklet min.: -10 °C