Szűrőszabályozó „Standard”, polikarbonát tartállyal, BG 1, G 3/8

Cikkszám: 100923
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 2-3 hét
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
Cikkszám 100923
EAN / GTIN 4047322338066
Gyártó száma 100923
Gyártó/felelős személy Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Leírás

Leírás:

„Standard” szűrőszabályozó polikarbonát tartállyal és nyomásmérővel, 5 µm, BG 1, G 3/8, PE max. 16 bar, szabályozási tartomány 0, 5 – 10 bar, leeresztő szelep: HA. Előnyomástól független, visszavezethető membrános nyomásszabályozó másodlagos légtelenítéssel, centrifugális leválasztóval kombinálva.

Jellemző:

  • A: 54,0 mm
  • C: 106,5 mm
  • D: 129,7 mm
  • F: 62,0 mm
  • BG: 1
  • DN: 8
  • Sorozat: Standard
  • Ház: Cink öntvény, ezüst színű festett
  • Menet: G 3/8
  • Edény: Polikarbonát edény
  • Átfolyás: 900 l/perc
  • tömítőanyag: NBR
  • szűrőfinomság: 5 µm
  • kondenzvíz-elvezetés: Félautomata
  • Szabályozási tartomány max.: 10 bar
  • Szabályozási tartomány min.: 0,5 bar
  • Bemeneti nyomás max.: 16 bar
  • áramlásérték-mérés: P1 = 8 bar, P2 = 6 bar és nyomásesés Δp = 1 bar esetén
  • Mérőmű kijelző max.: 16 bar
  • Mérőmű kijelző min.: 0 bar
  • Közeg hőmérséklete max.: 60 °C
  • Közeg hőmérséklete min.: -10 °C
  • Környezeti hőmérséklet max.: 60 °C
  • Környezeti hőmérséklet min.: -10 °C