Nyomás szabályozó kapcsolótáblába szerelhető „Standard”, BG 3, G 1, 0, 5 – 16 bar

Cikkszám: 100868
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 2-3 hét
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
Cikkszám 100868
EAN / GTIN 4047322108638
Gyártó száma 100868
Gyártó/felelős személy Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Leírás

Leírás:

Nyomásszabályozó kapcsolószekrénybe szerelhető „Standard”, nyomásmérő nélkül, BG 3, G 1, PE max. 25 bar, közeg hőmérséklete max. 60 °C, szabályozási tartomány. 0, 5-16 bar. kapcsolótábla anyával és alátéttel együtt. Előnyomástól független, visszacsatoló membrános nyomásszabályozó másodlagos légtelenítéssel.

Jellemző:

  • A: 90,0 mm
  • C: 31,0 mm
  • D: 132,4 mm
  • BG: 3
  • DN: 25
  • Sorozat: Standard
  • Ház: Cink öntvény, ezüst színű festett
  • Menet: G 1
  • Átfolyás: 5000 l/perc
  • tömítőanyag: NBR
  • Szabályozási tartomány max.: 16 bar
  • Szabályozási tartomány min.: 0,5 bar
  • Bemeneti nyomás max.: 25 bar
  • vezérlőpanel menetes csatlakozó: M20x1,5
  • áramlásérték-mérés: P1 = 8 bar, P2 = 6 bar és nyomásesés Δp = 1 bar esetén
  • Közeg hőmérséklete max.: 60 °C
  • Közeg hőmérséklete min.: -10 °C
  • Környezeti hőmérséklet max.: 60 °C
  • Környezeti hőmérséklet min.: -10 °C