Leírás:
Nyomásszabályozó kapcsolószekrénybe szerelhető „Standard”, nyomásmérő nélkül, BG 3, G 3/4, PE max. 25 bar, közeg hőmérséklete max. 60 °C, szabályozási tartomány. 0, 1-3 bar. kapcsolótábla anyával és alátéttel együtt. Előnyomástól független, visszacsatoló membrános nyomásszabályozó másodlagos légtelenítéssel.
Jellemző:
- A: 90,0 mm
- C: 31,0 mm
- D: 132,4 mm
- BG: 3
- DN: 20
- Sorozat: Standard
- Ház: Cink öntvény, ezüst színű festett
- Menet: G 3/4
- Átfolyás: 5000 l/perc
- tömítőanyag: NBR
- Szabályozási tartomány max.: 3 bar
- Szabályozási tartomány min.: 0,1 bar
- Bemeneti nyomás max.: 25 bar
- vezérlőpanel menetes csatlakozó: M20x1,5
- áramlásérték-mérés: P1 = 8 bar, P2 = 6 bar és nyomásesés Δp = 1 bar esetén
- Közeg hőmérséklete max.: 60 °C
- Közeg hőmérséklete min.: -10 °C
- Környezeti hőmérséklet max.: 60 °C
- Környezeti hőmérséklet min.: -10 °C