Leírás:
Nyomásszabályozó kapcsolószekrénybe szerelhető „Standard”, nyomásmérő nélkül, BG 1, G 3/8, PE max. 16 bar, közeg hőmérséklete max. 60 °C, szabályozási tartomány. 0, 5-3 bar. kapcsolótábla anyával és alátéttel együtt. Előnyomástól független, visszacsatoló membrános nyomásszabályozó másodlagos légtelenítéssel.
Jellemző:
- A: 54,0 mm
- C: 32,0 mm
- D: 97,5 mm
- BG: 1
- DN: 6
- Sorozat: Standard
- Ház: Cink öntvény, ezüst színű festett
- Menet: G 3/8
- Átfolyás: 1000 l/perc
- tömítőanyag: NBR
- Szabályozási tartomány max.: 3 bar
- Szabályozási tartomány min.: 0,5 bar
- Bemeneti nyomás max.: 16 bar
- vezérlőpanel menetes csatlakozó: M20x1,5
- áramlásérték-mérés: P1 = 8 bar, P2 = 6 bar és nyomásesés Δp = 1 bar esetén
- Közeg hőmérséklete max.: 60 °C
- Közeg hőmérséklete min.: -10 °C
- Környezeti hőmérséklet max.: 60 °C
- Környezeti hőmérséklet min.: -10 °C