„Standard” nyomásszabályozó, manométerrel, BG 1, G 1/4, 0, 1 – 3 bar

Cikkszám: 100805
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 2-3 hét
0 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Ár / 1 Darab (ÁFA-val)
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
Cikkszám 100805
EAN / GTIN 4047322107525
Gyártó száma 100805
Gyártó/felelős személy Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Leírás

Leírás:

„Standard” nyomásszabályozó, manométerrel, BG 1, G 1/4, PE max. 16 bar, közeg hőmérséklete max. 60 °C, szabályozási tartomány 0, 1 – 3 bar. Előnyomástól független, visszacsatoló membrános nyomásszabályozó másodlagos légtelenítéssel.

Jellemző:

  • A: 54,0 mm
  • B: 129,5 mm
  • C: 32,0 mm
  • D: 97,5 mm
  • BG: 1
  • DN: 6
  • Sorozat: Standard
  • Ház: Cink öntvény, ezüst színű festett
  • Menet: G 1/4
  • Átfolyás: 1000 l/perc
  • tömítőanyag: NBR
  • Szabályozási tartomány max.: 3 bar
  • Szabályozási tartomány min.: 0,1 bar
  • Bemeneti nyomás max.: 16 bar
  • áramlásérték-mérés: P1 = 8 bar, P2 = 6 bar és nyomásesés Δp = 1 bar esetén
  • Mérőmű kijelző max.: 4 bar
  • Mérőmű kijelző min.: 0 bar
  • Közeg hőmérséklete max.: 60 °C
  • Közeg hőmérséklete min.: -10 °C
  • Környezeti hőmérséklet max.: 60 °C
  • Környezeti hőmérséklet min.: -10 °C