Ködolajozó „Standard-mini”, polikarbonát tartállyal, BG 0, G 1/8

Cikkszám: 100790
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 2-3 hét
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
Cikkszám 100790
EAN / GTIN 4047322116664
Gyártó száma 100790
Gyártó/felelős személy Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Leírás

Leírás:

„Standard-mini” ködbefúvó, polikarbonát tartállyal, BG 0, G 1/8, PE max. 16 bar, közeg hőmérséklete max. 60 °C. Proporcionális olajozó kompakt kivitelben, olajfeltöltés nyomás alatt lehetséges.

Jellemző:

  • A: 40,0 mm
  • B: 144,5 mm
  • C: 49,5 mm
  • D: 95,0 mm
  • BG: 0
  • DN: 5
  • Sorozat: Standard mini
  • Ház: Cink öntvény, ezüst színű festett
  • Menet: G 1/8
  • olajfajta: CL 32 a DIN 51517-ISO VG 32 szerint
  • Edény: Polikarbonát edény
  • Átfolyás: 650 l/perc
  • cseppfogó: PA
  • tömítőanyag: NBR
  • Bemeneti nyomás max.: 16 bar
  • áramlásérték-mérés: P1 = 6 bar és nyomásesés Δp = 1 bar esetén
  • Közeg hőmérséklete max.: 60 °C
  • Közeg hőmérséklete min.: -10 °C
  • Környezeti hőmérséklet max.: 60 °C
  • Környezeti hőmérséklet min.: -10 °C