Nyomásszabályozó „Standard-mini”, kapcsolótábla anya, G 1/4, 0, 1-3 bar

Cikkszám: 100776
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 2-3 hét
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
Cikkszám 100776
EAN / GTIN 4047322092807
Gyártó száma 100776
Gyártó/felelős személy Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Leírás

Leírás:

„Standard-mini” nyomásszabályozó, nyomásmérővel és kapcsolótábla anyával, BG 0, G 1/4, PE max. 16 bar, szabályozási tartomány 0, 1 – 3 bar. Előre beállított, visszacsatoló membrános nyomásszabályozó másodlagos légtelenítéssel, kompakt, kis méretben. A nyomás beállítása a kézi kerék benyomásával rögzíthető.

Jellemző:

  • A: 40,0 mm
  • B: 76,3 mm
  • C: 15,0 mm
  • D: 61,3 mm
  • BG: 0
  • DN: 5
  • Sorozat: Standard mini
  • Ház: Cink öntvény, ezüst színű festett
  • Menet: G 1/4
  • Átfolyás: 330 l/perc
  • tollas sapka: POM
  • tömítőanyag: NBR
  • Szabályozási tartomány max.: 3 bar
  • Szabályozási tartomány min.: 0,1 bar
  • Bemeneti nyomás max.: 16 bar
  • áramlásérték-mérés: P1 = 8 bar, P2 = 6 bar és nyomásesés Δp = 1 bar esetén
  • Mérőmű kijelző max.: 4 bar
  • Mérőmű kijelző min.: 0 bar
  • Közeg hőmérséklete max.: 60 °C
  • Közeg hőmérséklete min.: -10 °C
  • Környezeti hőmérséklet max.: 60 °C
  • Környezeti hőmérséklet min.: -10 °C