Leírás:
„Standard-mini” nyomásszabályozó, nyomásmérővel és kapcsolótábla anyával, BG 0, G 1/8, PE max. 16 bar, szabályozási tartomány 0, 1 – 3 bar. Előre beállított, visszacsatoló membrános nyomásszabályozó másodlagos légtelenítéssel, kompakt, kis méretben. A nyomás beállítása a kézi kerék benyomásával rögzíthető.
Jellemző:
- A: 40,0 mm
- B: 76,3 mm
- C: 15,0 mm
- D: 61,3 mm
- BG: 0
- DN: 5
- Sorozat: Standard mini
- Ház: Cink öntvény, ezüst színű festett
- Menet: G 1/8
- Átfolyás: 330 l/perc
- tollas sapka: POM
- tömítőanyag: NBR
- Szabályozási tartomány max.: 3 bar
- Szabályozási tartomány min.: 0,1 bar
- Bemeneti nyomás max.: 16 bar
- áramlásérték-mérés: P1 = 8 bar, P2 = 6 bar és nyomásesés Δp = 1 bar esetén
- Mérőmű kijelző max.: 4 bar
- Mérőmű kijelző min.: 0 bar
- Közeg hőmérséklete max.: 60 °C
- Közeg hőmérséklete min.: -10 °C
- Környezeti hőmérséklet max.: 60 °C
- Környezeti hőmérséklet min.: -10 °C