Leírás:
„Standard-mini” nyomásszabályozó, manométerrel, BG 0, G 1/8, PE max. 25 bar, közeg környezeti hőmérséklete max. 60 °C, szabályozási tartomány 0, 5 – 10, 0 bar. Visszacsatolható membrános nyomásszabályozó másodlagos légtelenítéssel, kompakt, kis méretben. A nyomás beállítása a kézi kerék benyomásával rögzíthető.
Jellemző:
- A: 43,0 mm
- B: 72,5 mm
- C: 9,5 mm
- D: 63,0 mm
- BG: 0
- DN: 5
- Sorozat: Standard mini
- Ház: Cink öntvény, ezüst színű festett
- Menet: G 1/8
- Átfolyás: 450 l/perc
- tollas sapka: POM
- tömítőanyag: Elastollan/TPU
- Szabályozási tartomány max.: 10 bar
- Szabályozási tartomány min.: 0,5 bar
- Bemeneti nyomás max.: 25 bar
- áramlásérték-mérés: P1 = 8 bar, P2 = 6 bar és nyomásesés Δp = 1 bar esetén
- Mérőmű kijelző max.: 16 bar
- Mérőmű kijelző min.: 0 bar
- Közeg hőmérséklete max.: 60 °C
- Közeg hőmérséklete min.: -10 °C
- Környezeti hőmérséklet max.: 60 °C
- Környezeti hőmérséklet min.: -10 °C