Leírás:
2 részes „variobloc” karbantartó egység polikarbonát tartállyal, BG 1, G 3/8, PE max. 16 bar, közeg környezeti hőmérséklete max. 50 °C. Kétrészes karbantartó egységek, amelyek előnyomásfüggetlen, visszacsapható membrános nyomásszabályozóval, másodlagos légtelenítéssel, centrifugális elválasztóval és arányos olajozóval rendelkeznek. Bevált sorozat modern ipari kivitelben, amely egyszerű kezelhetőséggel, újszerű összekötő modulok révén kényelmes rögzítési lehetőségekkel és kiváló áramlási értékekkel tűnik ki.
Jellemző:
- A: 96,0 mm
- B: 203,0 mm
- C: 68,0 mm
- BG: 1
- Sorozat: variobloc
- Ház: Présöntött cink
- Menet: G 3/8
- Edény: Polikarbonát edény
- membrán: NBR
- Átfolyás: 1800 l/perc
- tollas sapka: POM
- cseppfogó: PA
- tömítőanyag: NBR
- szűrőfinomság: 40 µm
- kondenzvíz-elvezetés: Kézi
- Szabályozási tartomány max.: 10 bar
- Szabályozási tartomány min.: 0,5 bar
- Bemeneti nyomás max.: 16 bar
- áramlásérték-mérés: P1 = 10 bar, P2 = 6 bar és nyomásesés Δp = 1 bar esetén
- Mérőmű kijelző max.: 10 bar
- Mérőmű kijelző min.: 0 bar
- Közeg hőmérséklete max.: 50 °C
- Környezeti hőmérséklet max.: 50 °C