Ködolajozó „variobloc”, polikarbonát tartállyal, BG 1, G 1/4

Cikkszám: 100703
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 2-3 hét
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
Cikkszám 100703
EAN / GTIN 4047322169189
Gyártó száma 100703
Gyártó/felelős személy Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Leírás

Leírás:

„variobloc” ködképző olajozó, polikarbonát tartállyal, BG 1, G 1/4, PE max. 16 bar, közeg környezeti hőmérséklete max. 50 °C. Arányos olajozó, nyomás alatt történő olajfeltöltés lehetséges. Bevált sorozat modern ipari kivitelben, amely egyszerű kezelhetőséggel, újszerű összekötő modulok révén kényelmes rögzítési lehetőségekkel és kiváló áramlási értékekkel tűnik ki.

Jellemző:

  • A: 48,0 mm
  • B: 171,0 mm
  • C: 52,0 mm
  • BG: 1
  • Sorozat: variobloc
  • Ház: Présöntött cink
  • Menet: G 1/4
  • olajfajta: CL 32 a DIN 51517-ISO VG 32 szerint
  • Edény: Polikarbonát edény
  • Átfolyás: 3400 l/perc
  • cseppfogó: PA
  • tömítőanyag: NBR
  • Bemeneti nyomás max.: 16 bar
  • áramlásérték-mérés: P1 = 6 bar és nyomásesés Δp = 1 bar esetén
  • Közeg hőmérséklete max.: 50 °C
  • Környezeti hőmérséklet max.: 50 °C