Leírás:
„variobloc” nyomásszabályozó, manométerrel, BG 1, G 1/4, PE max. 25 bar, közeg környezeti hőmérséklete max. 80 °C, szabályozási tartomány 0, 5 - 16 bar. Előnyomástól független, visszacsatoló membrános nyomásszabályozó másodlagos légtelenítéssel. A nyomás beállítása a kézi kerék benyomásával rögzíthető. Bevált sorozat modern ipari kivitelben, amely egyszerű kezelhetőséggel, újszerű összekötő modulok révén kényelmes rögzítési lehetőségekkel és kiváló áramlási értékekkel tűnik ki.
Jellemző:
- A: 48,0 mm
- B: 98,0 mm
- C: 26,0 mm
- BG: 1
- Sorozat: variobloc
- Ház: Présöntött cink
- Menet: G 1/4
- membrán: NBR
- Átfolyás: 2000 l/perc
- tollas sapka: POM
- tömítőanyag: NBR
- Szabályozási tartomány max.: 16 bar
- Szabályozási tartomány min.: 0,5 bar
- Bemeneti nyomás max.: 25 bar
- áramlásérték-mérés: P1 = 10 bar, P2 = 6 bar és nyomásesés Δp = 1 bar esetén
- Mérőmű kijelző max.: 16 bar
- Mérőmű kijelző min.: 0 bar
- Közeg hőmérséklete max.: 80 °C
- Környezeti hőmérséklet max.: 80 °C