Visszacsapó szelep „multifix”, BG 1, G 3/8

Cikkszám: 100631
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 2-3 hét
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
Cikkszám 100631
EAN / GTIN 4047322166577
Gyártó száma 100631
Gyártó/felelős személy Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Leírás

Leírás:

Visszacsapó szelep „multifix”, BG 1, G 3/8, nyitási nyomás min. 0,1 bar, bemeneti nyomás max. 16 bar, közeg környezeti hőmérséklete max. 60 °C. Rugós ülésszelep.

Jellemző:

  • A: 47,8 mm
  • B: 52,0 mm
  • C: 26,0 mm
  • D: 26,0 mm
  • BG: 1
  • Sorozat: multifix
  • Ház: Présöntött cink
  • Menet: G 3/8
  • Átfolyás: 700 l/perc
  • tömítőanyag: NBR
  • Bemeneti nyomás max.: 16 bar
  • Nyitási nyomás min.: 0,1 bar
  • áramlásérték-mérés: P1 = 6 bar és nyomásesés Δp = 1 bar esetén
  • Közeg hőmérséklete max.: 60 °C
  • Közeg hőmérséklete min.: -10 °C
  • Környezeti hőmérséklet max.: 60 °C
  • Környezeti hőmérséklet min.: -10 °C