Indítószelep „multifix”, állítható fojtóval, BG 5, G 3/4

Cikkszám: 100628
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 2-3 hét
0 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Egységár ÁFA-val
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
Cikkszám 100628
EAN / GTIN 4047322216067
Gyártó száma 100628
Gyártó/felelős személy Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Leírás

Leírás:

„multifix” indítószelep, állítható fojtóval, BG 5, G 3/4, bemeneti nyomás 2–16 bar, közeg környezeti hőmérséklete max. 60 °C. Másodlagos nyomással működtetett ülésszelep a sűrített levegő berendezések szabályozott szellőzéséhez. Az 50%-os bemeneti nyomás elérése esetén a szabályozó teljes keresztmetszete megnyílik. A töltési idő a szabályozócsavar elforgatásával állítható be.

Jellemző:

  • A: 99,7 mm
  • B: 104,0 mm
  • D: 52,0 mm
  • BG: 5
  • Sorozat: multifix
  • Ház: Alumínium
  • Menet: G 3/4
  • Átfolyás: 16000 l/perc
  • tömítőanyag: NBR
  • Bemeneti nyomás max.: 16 bar
  • Bemeneti nyomás min.: 2 bar
  • áramlásérték-mérés: P1 = 6 bar és nyomásesés Δp = 1 bar esetén
  • Közeg hőmérséklete max.: 60 °C
  • Közeg hőmérséklete min.: -10 °C
  • Környezeti hőmérséklet max.: 60 °C
  • Környezeti hőmérséklet min.: -10 °C