Leírás:
Kapcsolószelep (3/2-es szelep) „multifix”, 24 V DC, BG 3, G 1/2, bemeneti nyomás 2–10 bar, közeg környezeti hőmérséklete max. 60 °C. A sűrített levegő berendezések vagy berendezésrészek elektromos jelzéssel be- vagy kikapcsolhatók. 3/2 utas kivitel, hangtompítóval. Kikapcsoláskor a rendszer egyidejűleg légtelenítődik.
Jellemző:
- A: 68,8 mm
- B: 185,0 mm
- C: 56,2 mm
- D: 33,5 mm
- E: 44,1 mm
- BG: 3
- Sorozat: multifix
- Ház: Présöntött cink
- Menet: G 1/2
- Védettségi osztály: IP 65 (P 54) a DIN 40050 szerint
- Átfolyás: 3150 l/perc
- mágneses tekercs: 24 V DC
- tömítőanyag: NBR
- Bekapcsolási időtartam: 100%
- Bemeneti nyomás max.: 10 bar
- Bemeneti nyomás min.: 2 bar
- szellőzőcsatlakozás: G 1/4
- áramlásérték-mérés: P1 = 6 bar és nyomásesés Δp = 1 bar esetén
- Elektromos csatlakozás: PG 9 készülékcsatlakozó, B típus, EN 175301-803
- Közeg hőmérséklete max.: 60 °C
- Közeg hőmérséklete min.: -10 °C
- Környezeti hőmérséklet max.: 60 °C
- Környezeti hőmérséklet min.: -10 °C