Elosztó „multifix”, széles kivitel, BG 3, G 1/2, 4 kivezetés

Cikkszám: 100609
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 2-3 hét
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
Cikkszám 100609
EAN / GTIN 4047322166409
Gyártó száma 100609
Gyártó/felelős személy Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Leírás

Leírás:

Elosztó „multifix”, széles kivitel, BG 3, G 1/2, 4 kivezetéssel: 2 x G 1/4 és 2 x G 1/2, bemeneti nyomás max. 16 bar. Négyes elosztó széles és keskeny kivitelben.

Jellemző:

  • A: 68,8 mm
  • B: 67,0 mm
  • C: 33,5 mm
  • BG: 3
  • Sorozat: multifix
  • távozás: 2 x 1/4, 2 x 1/2
  • Ház: Présöntött cink
  • Menet: G 1/2
  • Átfolyás: 11000 l/perc
  • tömítőanyag: NBR
  • Bemeneti nyomás max.: 16 bar
  • áramlásérték-mérés: P1 = 6 bar és nyomásesés Δp = 1 bar esetén
  • Közeg hőmérséklete max.: 60 °C
  • Közeg hőmérséklete min.: -10 °C
  • Környezeti hőmérséklet max.: 60 °C
  • Környezeti hőmérséklet min.: -10 °C