Elosztó „multifix”, széles kivitel, BG 1, G 3/8, 4 kivezetés

Cikkszám: 100608
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 2-3 hét
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
Cikkszám 100608
EAN / GTIN 4047322166324
Gyártó száma 100608
Gyártó/felelős személy Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Leírás

Leírás:

Elosztó „multifix”, széles kivitel, BG 1, G 3/8, 4 kivezetéssel: 4 x G 1/4, bemeneti nyomás max. 16 bar. Négyes elosztó széles és keskeny kivitelben.

Jellemző:

  • A: 47,8 mm
  • B: 52,0 mm
  • C: 26,0 mm
  • BG: 1
  • Sorozat: multifix
  • távozás: 4 x 1/4
  • Ház: Présöntött cink
  • Menet: G 3/8
  • Átfolyás: 2500 l/perc
  • tömítőanyag: NBR
  • Bemeneti nyomás max.: 16 bar
  • áramlásérték-mérés: P1 = 6 bar és nyomásesés Δp = 1 bar esetén
  • Közeg hőmérséklete max.: 60 °C
  • Közeg hőmérséklete min.: -10 °C
  • Környezeti hőmérséklet max.: 60 °C
  • Környezeti hőmérséklet min.: -10 °C