3 részes „multifix” karbantartó egység, polikarbonát tartállyal, BG 5, G 1

Cikkszám: 100585
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 2-3 hét
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
Cikkszám 100585
EAN / GTIN 4047322345484
Gyártó száma 100585
Gyártó/felelős személy Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Leírás

Leírás:

3 részes „multifix” karbantartó egység polikarbonát tartállyal, BG 5, G 1, maximális bemeneti nyomás 16 bar, szabályozási tartomány 0,5–10 bar. Háromrészes karbantartó egységek, amelyek előnyomásfüggetlen, visszavezethető membrános nyomásszabályozóból, másodlagos légtelenítőből, centrifugális elválasztóból és arányos olajozóval rendelkeznek.

Jellemző:

  • A: 300,0 mm
  • B: 381,8 mm
  • C: 128,0 mm
  • D: 253,8 mm
  • BG: 5
  • DN: 25
  • Sorozat: multifix
  • Ház: Alumínium
  • Menet: G 1
  • Edény: Polikarbonát edény
  • Átfolyás: 13500 l/perc
  • tollas sapka: POM-sárgaréz
  • cseppfogó: PA
  • tömítőanyag: NBR
  • szűrőfinomság: 40 µm
  • kondenzvíz-elvezetés: Félautomata
  • Szabályozási tartomány max.: 10 bar
  • Szabályozási tartomány min.: 0,5 bar
  • Bemeneti nyomás max.: 16 bar
  • áramlásérték-mérés: P1 = 10 bar, P2 = 6,3 bar és nyomásesés Δp = 1 bar esetén
  • Mérőmű kijelző max.: 16 bar
  • Mérőmű kijelző min.: 0 bar
  • Közeg hőmérséklete max.: 60 °C
  • Közeg hőmérséklete min.: -10 °C
  • Környezeti hőmérséklet max.: 60 °C
  • Környezeti hőmérséklet min.: -10 °C