Leírás:
2 részes „multifix” karbantartó egység, polikarbonát tartály és védőkosár, BG 1, G 3/8, maximális bemeneti nyomás 16 bar, szabályozási tartomány 0,5–10 bar. Kétrészes karbantartó egységek, amelyek előnyomásfüggetlen, visszacsapható membrános nyomásszabályozóból, másodlagos légtelenítőből, centrifugális szeparátorból és arányos olajozóval rendelkeznek.
Jellemző:
- A: 92,8 mm
- B: 192,1 mm
- C: 67,0 mm
- D: 125,1 mm
- BG: 1
- DN: 10
- Sorozat: multifix
- Ház: Présöntött cink
- Menet: G 3/8
- Edény: Polikarbonát tartály védőkosárral
- Átfolyás: 1200 l/perc
- tollas sapka: POM-sárgaréz
- cseppfogó: PA
- tömítőanyag: NBR
- szűrőfinomság: 5 µm
- kondenzvíz-elvezetés: Félautomata
- Szabályozási tartomány max.: 10 bar
- Szabályozási tartomány min.: 0,5 bar
- Bemeneti nyomás max.: 16 bar
- áramlásérték-mérés: P1 = 10 bar, P2 = 6,3 bar és nyomásesés Δp = 1 bar esetén
- Mérőmű kijelző max.: 16 bar
- Mérőmű kijelző min.: 0 bar
- Közeg hőmérséklete max.: 60 °C
- Közeg hőmérséklete min.: -10 °C
- Környezeti hőmérséklet max.: 60 °C
- Környezeti hőmérséklet min.: -10 °C