Kétrészes „multifix” karbantartó egység, polikarbonát tartállyal, BG 3, G 3/4

Cikkszám: 100569
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 2-3 hét
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
Cikkszám 100569
EAN / GTIN 4047322345309
Gyártó száma 100569
Gyártó/felelős személy Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Leírás

Leírás:

2 részes „multifix” karbantartó egység polikarbonát tartállyal, BG 3, G 3/4, maximális bemeneti nyomás 16 bar, szabályozási tartomány 0,5–10 bar. Kétrészes karbantartó egységek, amelyek előnyomásfüggetlen, visszacsapható membrános nyomásszabályozóból, másodlagos légtelenítőből, centrifugális szeparátorból és arányos olajozóval rendelkeznek.

Jellemző:

  • A: 134,8 mm
  • B: 246,3 mm
  • C: 99,0 mm
  • D: 147,3 mm
  • BG: 3
  • DN: 20
  • Sorozat: multifix
  • Ház: Présöntött cink
  • Menet: G 3/4
  • Edény: Polikarbonát edény
  • Átfolyás: 5800 l/perc
  • tollas sapka: POM-sárgaréz
  • cseppfogó: PA
  • tömítőanyag: NBR
  • szűrőfinomság: 5 µm
  • kondenzvíz-elvezetés: Félautomata
  • Szabályozási tartomány max.: 10 bar
  • Szabályozási tartomány min.: 0,5 bar
  • Bemeneti nyomás max.: 16 bar
  • áramlásérték-mérés: P1 = 10 bar, P2 = 6,3 bar és nyomásesés Δp = 1 bar esetén
  • Mérőmű kijelző max.: 16 bar
  • Mérőmű kijelző min.: 0 bar
  • Közeg hőmérséklete max.: 60 °C
  • Közeg hőmérséklete min.: -10 °C
  • Környezeti hőmérséklet max.: 60 °C
  • Környezeti hőmérséklet min.: -10 °C

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Prospektusok

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Nyomtatványok

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promóciók

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript