Előszűrő „multifix”, polikarbonát tartály, 0,3 µm, BG 3, G 1/2

Cikkszám: 100528
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 2-3 hét
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
Cikkszám 100528
EAN / GTIN 4047322351072
Gyártó száma 100528
Gyártó/felelős személy Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Leírás

Leírás:

„multifix” előszűrő polikarbonát tartállyal, 0,3 µm, BG 3, G 1/2, PE max. 16 bar, közeg környezeti hőmérséklete max. 60 °C, leeresztő szelep: HA. 0,3 µm-nél nagyobb szilárd szennyeződések kiszűrésére.

Jellemző:

  • A: 68,8 mm
  • B: 185,8 mm
  • C: 38,5 mm
  • D: 147,3 mm
  • BG: 3
  • DN: 15
  • Sorozat: multifix
  • Ház: Présöntött cink
  • Menet: G 1/2
  • Edény: Polikarbonát edény
  • Átfolyás: 500 l/perc
  • Hatásfok: 99,999 %
  • tömítőanyag: NBR
  • Szűrőbetét: Papír-POM
  • szűrőfinomság: 0,3 µm
  • kondenzvíz-elvezetés: Félautomata
  • Bemeneti nyomás max.: 16 bar
  • áramlásérték-mérés: P1 = 6 bar és nyomásesés Δp = 0,02 bar esetén
  • Közeg hőmérséklete max.: 60 °C
  • Közeg hőmérséklete min.: -10 °C
  • Környezeti hőmérséklet max.: 60 °C
  • Környezeti hőmérséklet min.: -10 °C