Leírás:
„multifix” szűrőszabályozó fém tartállyal, kémlelőüveggel és manométerrel, 40 µm, BG 5, G 1, PE max. 20 bar, szabályozási tartomány. 0, 5-10 bar, Leeresztő szelep HA. Előnyomástól független, visszavezethető membrános nyomásszabályozó másodlagos légtelenítéssel, centrifugális leválasztóval kombinálva. A nyomás beállítása a kézi kerék benyomásával rögzíthető.
Jellemző:
- A: 100,0 mm
- B: 383,7 mm
- C: 128,0 mm
- D: 255,7 mm
- BG: 5
- DN: 25
- Sorozat: multifix
- Ház: Alumínium
- Menet: G 1
- Edény: Fém tartály látócsővel
- Átfolyás: 15000 l/perc
- tollas sapka: POM-sárgaréz
- tömítőanyag: NBR
- szűrőfinomság: 40 µm
- kondenzvíz-elvezetés: Félautomata
- Szabályozási tartomány max.: 10 bar
- Szabályozási tartomány min.: 0,5 bar
- saját levegőfogyasztás: Igen
- Bemeneti nyomás max.: 20 bar
- áramlásérték-mérés: P1 = 10 bar, P2 = 6,3 bar és nyomásesés Δp = 1 bar esetén
- Mérőmű kijelző max.: 16 bar
- Mérőmű kijelző min.: 0 bar
- Közeg hőmérséklete max.: 60 °C
- Közeg hőmérséklete min.: -10 °C
- Saját levegőfogyasztás max.: 0,5 l/perc (a másodlagos nyomástól függően)
- Környezeti hőmérséklet max.: 60 °C
- Környezeti hőmérséklet min.: -10 °C