Szűrőszabályozó „multifix”, polikarbonát tartály, BG 5, G 1, 0, 1 – 3 bar, HA

Cikkszám: 100484
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 2-3 hét
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
Cikkszám 100484
EAN / GTIN 4047322345194
Gyártó száma 100484
Gyártó/felelős személy Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Leírás

Leírás:

„multifix” szűrőszabályozó polikarbonát tartállyal és nyomásmérővel, 40 µm, BG 5, G 1, PE max. 16 bar, szabályozási tartomány 0, 1 – 3 bar, leeresztő szelep: HA. Előnyomástól független, visszavezethető membrános nyomásszabályozó másodlagos légtelenítéssel, centrifugális leválasztóval kombinálva. A nyomás beállítása a kézi kerék benyomásával rögzíthető.

Jellemző:

  • A: 100,0 mm
  • B: 381,8 mm
  • C: 128,0 mm
  • D: 253,8 mm
  • BG: 5
  • DN: 25
  • Sorozat: multifix
  • Ház: Alumínium
  • Menet: G 1
  • Edény: Polikarbonát edény
  • Átfolyás: 15000 l/perc
  • tollas sapka: POM-sárgaréz
  • tömítőanyag: NBR
  • szűrőfinomság: 40 µm
  • kondenzvíz-elvezetés: Félautomata
  • Szabályozási tartomány max.: 3 bar
  • Szabályozási tartomány min.: 0,1 bar
  • saját levegőfogyasztás: Igen
  • Bemeneti nyomás max.: 16 bar
  • áramlásérték-mérés: P1 = 10 bar, P2 = 6,3 bar és nyomásesés Δp = 1 bar esetén
  • Mérőmű kijelző max.: 4 bar
  • Mérőmű kijelző min.: 0 bar
  • Közeg hőmérséklete max.: 60 °C
  • Közeg hőmérséklete min.: -10 °C
  • Saját levegőfogyasztás max.: 0,5 l/perc (a másodlagos nyomástól függően)
  • Környezeti hőmérséklet max.: 60 °C
  • Környezeti hőmérséklet min.: -10 °C