Távirányítású pneumatikus nyomásszabályozó „multifix”, BG 5, G 1

Cikkszám: 100464
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 2-3 hét
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
Cikkszám 100464
EAN / GTIN 4047322392372
Gyártó száma 100464
Gyártó/felelős személy Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Leírás

Leírás:

Távirányítású pneumatikus nyomásszabályozó „multifix”, nyomásmérő nélkül, BG 5, G 1, vezérlő levegő G 1/4, maximális bemeneti nyomás 16 bar. Pneumatikus távvezérlésű membránnyomás-szabályozó másodlagos légtelenítéssel. A nyomás beállítása egy pilot nyomásszabályozóval történik (átviteli arány 1:1 sz.). A kimeneti nyomás megegyezik a pilóta szabályozón beállított nyomással. Pilot nyomásszabályozóként egy normál standard nyomásszabályozó vagy egy precíziós nyomásszabályozó használható.

Jellemző:

  • A: 100,0 mm
  • B: 112,0 mm
  • C: 60,0 mm
  • D: 52,0 mm
  • BG: 5
  • DN: 25
  • Sorozat: multifix
  • Ház: Alumínium
  • Menet: G 1
  • Átfolyás: 17500 l/perc
  • tömítőanyag: NBR
  • saját levegőfogyasztás: Igen
  • Bemeneti nyomás max.: 16 bar
  • Csatlakozó vezérlő levegő: G 1/4
  • áramlásérték-mérés: P1 = 10 bar, P2 = 6,3 bar és nyomásesés Δp = 1 bar esetén
  • Közeg hőmérséklete max.: 60 °C
  • Közeg hőmérséklete min.: -10 °C
  • Saját levegőfogyasztás max.: 0,5 l/perc (a másodlagos nyomástól függően)
  • Környezeti hőmérséklet max.: 60 °C
  • Környezeti hőmérséklet min.: -10 °C