Távirányítású pneumatikus nyomásszabályozó „multifix”, BG 3, G 1/2

Cikkszám: 100463
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 2-3 hét
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
Cikkszám 100463
EAN / GTIN 4047322392365
Gyártó száma 100463
Gyártó/felelős személy Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Leírás

Leírás:

Távirányítású pneumatikus nyomásszabályozó „multifix”, nyomásmérő nélkül, BG 3, G 1/2, vezérlőlevegő G 1/4, maximális bemeneti nyomás 16 bar. Pneumatikus távvezérlésű membránnyomás-szabályozó másodlagos légtelenítéssel. A nyomás beállítása egy pilot nyomásszabályozóval történik (átviteli arány 1:1 sz.). A kimeneti nyomás megegyezik a pilóta szabályozón beállított nyomással. Pilot nyomásszabályozóként egy normál standard nyomásszabályozó vagy egy precíziós nyomásszabályozó használható.

Jellemző:

  • A: 69,0 mm
  • B: 94,0 mm
  • C: 59,0 mm
  • D: 35,0 mm
  • BG: 3
  • DN: 15
  • Sorozat: multifix
  • Ház: Présöntött cink
  • Menet: G 1/2
  • Átfolyás: 8500 l/perc
  • tömítőanyag: NBR
  • Bemeneti nyomás max.: 16 bar
  • Csatlakozó vezérlő levegő: G 1/4
  • áramlásérték-mérés: P1 = 10 bar, P2 = 6,3 bar és nyomásesés Δp = 1 bar esetén
  • Közeg hőmérséklete max.: 60 °C
  • Közeg hőmérséklete min.: -10 °C
  • Környezeti hőmérséklet max.: 60 °C
  • Környezeti hőmérséklet min.: -10 °C