Leírás:
Nyomásszabályozó, folyamatos nyomásszolgáltatás „multifix”, manométerrel, BG 1, G 1/4, PE max. 16 bar, szabályozási tartomány 0, 5 – 10 bar. Sorba köthető membrános nyomásszabályozók másodlagos légtelenítéssel. A nyomás beállítása a kézi kerék benyomásával rögzíthető. Legalább két vagy több szabályozó blokkolásával több munkalevegő-kör is ellátható különböző kimeneti nyomásokkal egy beszívott levegő-ellátáson keresztül.
Jellemző:
- A: 47,8 mm
- B: 94,8 mm
- C: 67,0 mm
- D: 27,8 mm
- BG: 1
- DN: 6
- Sorozat: multifix
- Ház: Présöntött cink
- Menet: G 1/4
- Átfolyás: 2250 l/perc
- tollas sapka: POM-sárgaréz
- tömítőanyag: NBR
- Szabályozási tartomány max.: 10 bar
- Szabályozási tartomány min.: 0,5 bar
- Bemeneti nyomás max.: 16 bar
- áramlásérték-mérés: P1 = 10 bar, P2 = 6,3 bar és nyomásesés Δp = 1 bar esetén
- Mérőmű kijelző max.: 16 bar
- Mérőmű kijelző min.: 0 bar
- Közeg hőmérséklete max.: 60 °C
- Közeg hőmérséklete min.: -10 °C
- Környezeti hőmérséklet max.: 60 °C
- Környezeti hőmérséklet min.: -10 °C