Leírás:
„multifix” nyomásszabályozó, manométerrel, BG 5, G 1, PE max. 16 bar, közeg környezeti hőmérséklete max. 60 °C, szabályozási tartomány 0, 2 – 6 bar. Előnyomástól független, visszacsatoló membrános nyomásszabályozó másodlagos légtelenítéssel. A nyomás beállítása a kézi kerék benyomásával rögzíthető.
Jellemző:
- A: 100,0 mm
- B: 179,5 mm
- C: 128,0 mm
- D: 51,5 mm
- BG: 5
- DN: 25
- Sorozat: multifix
- Ház: Alumínium
- Menet: G 1
- Átfolyás: 17500 l/perc
- tollas sapka: POM-sárgaréz
- tömítőanyag: NBR
- Szabályozási tartomány max.: 6 bar
- Szabályozási tartomány min.: 0,2 bar
- saját levegőfogyasztás: Igen
- Bemeneti nyomás max.: 16 bar
- áramlásérték-mérés: P1 = 10 bar, P2 = 6,3 bar és nyomásesés Δp = 1 bar esetén
- Mérőmű kijelző max.: 10 bar
- Mérőmű kijelző min.: 0 bar
- Közeg hőmérséklete max.: 60 °C
- Közeg hőmérséklete min.: -10 °C
- Saját levegőfogyasztás max.: 0,5 l/perc (a másodlagos nyomástól függően)
- Környezeti hőmérséklet max.: 60 °C
- Környezeti hőmérséklet min.: -10 °C