Leírás:
„multifix” nyomásszabályozó, manométerrel, BG 3, G 1/2, PE max. 16 bar, közeg környezeti hőmérséklete max. 60 °C, szabályozási tartomány 0, 5 - 16 bar. Előnyomástól független, visszacsatoló membrános nyomásszabályozó másodlagos légtelenítéssel. A nyomás beállítása a kézi kerék benyomásával rögzíthető.
Jellemző:
- A: 68,8 mm
- B: 134,1 mm
- C: 99,0 mm
- D: 35,1 mm
- BG: 3
- DN: 15
- Sorozat: multifix
- Ház: Présöntött cink
- Menet: G 1/2
- Átfolyás: 8700 l/perc
- tollas sapka: POM-sárgaréz
- tömítőanyag: NBR
- Szabályozási tartomány max.: 16 bar
- Szabályozási tartomány min.: 0,5 bar
- Bemeneti nyomás max.: 16 bar
- áramlásérték-mérés: P1 = 10 bar, P2 = 6,3 bar és nyomásesés Δp = 1 bar esetén
- Mérőmű kijelző max.: 25 bar
- Mérőmű kijelző min.: 0 bar
- Közeg hőmérséklete max.: 60 °C
- Közeg hőmérséklete min.: -10 °C
- Környezeti hőmérséklet max.: 60 °C
- Környezeti hőmérséklet min.: -10 °C