Kapcsolószelep (3/2-es szelep) „multifix-mini”, 230 V AC, G 1/4

Cikkszám: 100406
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 2-3 hét
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
Cikkszám 100406
EAN / GTIN 4047322165143
Gyártó száma 100406
Gyártó/felelős személy Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Leírás

Leírás:

Kapcsolószelep (3/2-es szelep) „multifix-mini”, 230 V AC, 50 Hz, BG 0, G 1/4, bemeneti nyomás 2–10 bar, közeg környezeti hőmérséklete max. 60 °C. A sűrített levegő berendezések vagy berendezésrészek elektromos jelzéssel be- és kikapcsolhatók. 3/2 utas kivitel, hangtompítóval. Kikapcsoláskor a rendszer egyidejűleg légtelenítődik.

Jellemző:

  • A: 45,0 mm
  • B: 29,0 mm
  • C: 96,0 mm
  • BG: 0
  • Sorozat: multifix-mini
  • Ház: Présöntött cink
  • Menet: G 1/4
  • Védettségi osztály: IP 65 (P 54) a DIN 40050 szerint
  • Átfolyás: 2000 l/perc
  • mágneses tekercs: 230 V AC, 50 Hz
  • tömítőanyag: NBR
  • Bekapcsolási időtartam: 100%
  • Bemeneti nyomás max.: 10 bar
  • Bemeneti nyomás min.: 2 bar
  • szellőzőcsatlakozás: G 1/4
  • áramlásérték-mérés: P1 = 6 bar és nyomásesés Δp = 1 bar esetén
  • Elektromos csatlakozás: PG 9 készülékcsatlakozó, B típus, EN 175301-803
  • Közeg hőmérséklete max.: 60 °C
  • Közeg hőmérséklete min.: -10 °C
  • Környezeti hőmérséklet max.: 60 °C
  • Környezeti hőmérséklet min.: -10 °C