Leírás:
2 részes „multifix-mini” karbantartó egység fém tartállyal, BG 0, G 1/8, maximális bemeneti nyomás 12 bar, szabályozási tartomány 0,5–10 bar. Kétrészes karbantartó egységek, amelyek egy előnyomásfüggetlen membránnyomás-szabályozóból, másodlagos légtelenítéssel, centrifugális szeparátorral és arányos olajozóval rendelkeznek.
Jellemző:
- A: 80,0 mm
- B: 162,0 mm
- C: 63,0 mm
- D: 99,0 mm
- BG: 0
- DN: 5
- Sorozat: multifix-mini
- Ház: Présöntött cink
- Menet: G 1/8
- Edény: fémtartály
- Átfolyás: 700 l/perc
- tollas sapka: POM-sárgaréz
- cseppfogó: Cink-üveg-NBR
- tömítőanyag: NBR
- szűrőfinomság: 5 µm
- kondenzvíz-elvezetés: Félautomata
- Szabályozási tartomány max.: 10 bar
- Szabályozási tartomány min.: 0,5 bar
- Bemeneti nyomás max.: 12 bar
- áramlásérték-mérés: P1 = 10 bar, P2 = 6,3 bar és nyomásesés Δp = 1 bar esetén
- Mérőmű kijelző max.: 16 bar
- Mérőmű kijelző min.: 0 bar
- Közeg hőmérséklete max.: 60 °C
- Közeg hőmérséklete min.: -10 °C
- Környezeti hőmérséklet max.: 60 °C
- Környezeti hőmérséklet min.: -10 °C