„multifix-mini” szűrő, polikarbonát tartállyal, 5 µm, BG 0, G 1/4

Cikkszám: 100364
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 2-3 hét
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
Cikkszám 100364
EAN / GTIN 4047322351034
Gyártó száma 100364
Gyártó/felelős személy Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Leírás

Leírás:

„multifix-mini” szűrő polikarbonát tartállyal, 5 µm, BG 0, G 1/4, PE max. 16 bar, közeg környezeti hőmérséklete max. 60 °C, kondenzvíz-elvezetés: HA. Centrifugális szeparátor szinterelt szűrőelemmel.

Jellemző:

  • A: 40,0 mm
  • B: 114,8 mm
  • C: 12,3 mm
  • D: 102,5 mm
  • BG: 0
  • DN: 5
  • Sorozat: multifix-mini
  • Ház: Présöntött cink
  • Menet: G 1/4
  • Edény: Polikarbonát edény
  • Átfolyás: 1000 l/perc
  • szűrőfinomság: 5 µm
  • kondenzvíz-elvezetés: Félautomata
  • Bemeneti nyomás max.: 16 bar
  • áramlásérték-mérés: P2 = 6 bar és nyomásesés Δp = 1 bar esetén
  • Közeg hőmérséklete max.: 60 °C
  • Közeg hőmérséklete min.: -10 °C
  • Környezeti hőmérséklet max.: 60 °C
  • Környezeti hőmérséklet min.: -10 °C