Leírás:
Nyomásszabályozó „multifix-mini”, manométerrel, BG 0, G 1/4, PE max. 16 bar, közeg környezeti hőmérséklete max. 60 °C, szabályozási tartomány 0, 1 – 3 bar. Előnyomástól független, visszacsatoló membrános nyomásszabályozó másodlagos légtelenítéssel. A nyomás beállítása a kézi kerék benyomásával rögzíthető.
Jellemző:
- A: 40,0 mm
- B: 85,0 mm
- C: 63,0 mm
- D: 22,0 mm
- BG: 0
- DN: 5
- Sorozat: multifix-mini
- Ház: Présöntött cink
- Menet: G 1/4
- Átfolyás: 1450 l/perc
- tollas sapka: POM-sárgaréz
- tömítőanyag: NBR
- Szabályozási tartomány max.: 3 bar
- Szabályozási tartomány min.: 0,1 bar
- Bemeneti nyomás max.: 16 bar
- áramlásérték-mérés: P1 = 10 bar, P2 = 6,3 bar és nyomásesés Δp = 1 bar esetén
- Mérőmű kijelző max.: 4 bar
- Mérőmű kijelző min.: 0 bar
- Közeg hőmérséklete max.: 60 °C
- Közeg hőmérséklete min.: -10 °C
- Környezeti hőmérséklet max.: 60 °C
- Környezeti hőmérséklet min.: -10 °C