Töltőegység „FUTURA”, elektromos működtetésű, 230 V AC/50 Hz, BG 1, G 3/8

Cikkszám: 100324
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 2-3 hét
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
Cikkszám 100324
EAN / GTIN 4047322191869
Gyártó száma 100324
Gyártó/felelős személy Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Leírás

Leírás:

Töltőegység „FUTURA” elektromos működtetésű, 230 V AC, 50 Hz, BG 1, G 3/8, elszívott levegő G 1/4, PE 2, 5–10 bar, hőmérséklet: -10 °C és 50 °C között. A töltőegység biztosítja a lassú nyomásépítést, így védve a következő eszközöket. Az egység egy 3/2-es szelepből áll, hangtompítóval és töltőszeleppel (indítószeleppel), be- és kikapcsolás 3/2-es szeleppel. A töltési idő a szabályozócsavar beállításával állítható.

Jellemző:

  • A: 104,0 mm
  • B: 117,8 mm
  • C: 84,8 mm
  • D: 33,0 mm
  • BG: 1
  • Sorozat: FUTURA
  • kibocsátott levegő: G 1/4
  • Medium: Sűrített levegő, semleges gázok
  • Ház: PA66 GF60
  • Menet: G 3/8
  • Védettségi osztály: IP 65
  • Átfolyás: 1400 l/perc
  • Bekapcsolási időtartam: 100%
  • Csatlakozó menet: Anyag: cinknyomásos öntvény
  • Teljesítményfelvétel: 2,5 watt egyenáramú feszültség esetén
  • Bemeneti nyomás max.: 10 bar
  • Bemeneti nyomás min.: 2,5 bar
  • áramlásérték-mérés: P2 = 6 bar és nyomásesés Δp = 1 bar esetén
  • Elektromos csatlakozás: Készülékcsatlakozó EN 175301-803, C típus, pólusszám 2+PE
  • Hőmérséklet-tartomány max.: 50 °C
  • Hőmérséklet-tartomány min.: -10 °C
  • Tartóerő váltakozó feszültség esetén 50 Hz: 1,6 VA
  • Teljesítmény váltakozó feszültség esetén 50 Hz: 2,2 VA