Töltőszelep (indítószelep) „FUTURA”, BG 4, G 3/4

Cikkszám: 100315
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 2-3 hét
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
Cikkszám 100315
EAN / GTIN 4047322246170
Gyártó száma 100315
Gyártó/felelős személy Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Leírás

Leírás:

Töltőszelep (indítószelep) „FUTURA”, BG 4, G 3/4, bemeneti nyomás 2, 5 – 16 bar, hőmérséklet: -10 °C és 50 °C között. Másodlagos nyomás által működtetett üléses szelep a sűrített levegő berendezések szabályozott szellőzéséhez. Ez a szelep megakadályozza a hirtelen nyomásnövekedést és a veszélyes, rángatózó henger mozgásokat. Az 50%-os bemeneti nyomás elérése esetén a szabályozó teljes keresztmetszete megnyílik. A töltési idő a szabályozócsavar beállításával állítható.

Jellemző:

  • A: 85,0 mm
  • B: 112,0 mm
  • C: 58,0 mm
  • D: 54,0 mm
  • BG: 4
  • Sorozat: FUTURA
  • Medium: Sűrített levegő, semleges gázok
  • Ház: PA66 GF60
  • Menet: G 3/4
  • Átfolyás: 10000 l/perc
  • Csatlakozó menet: Anyag: cinknyomásos öntvény
  • Bemeneti nyomás max.: 16 bar
  • Bemeneti nyomás min.: 2,5 bar
  • áramlásérték-mérés: P2 = 6 bar és nyomásesés Δp = 1 bar esetén
  • Hőmérséklet-tartomány max.: 50 °C
  • Hőmérséklet-tartomány min.: -10 °C