3/2-es szelep „FUTURA”, elektromos működtetésű, 24 V DC, BG 4, G 3/4

Cikkszám: 100298
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 2-3 hét
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
Cikkszám 100298
EAN / GTIN 4047322246545
Gyártó száma 100298
Gyártó/felelős személy Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Leírás

Leírás:

3/2-es szelep „FUTURA” elektromos működtetésű, 24 V DC mágnesszelepes, 2,5 watt, BG 4, G 3/4, kipufogógáz G 1/2, PE 2–10 bar, hőmérséklet: -10 °C és 50 °C között. A sűrített levegő berendezések vagy azok alkatrészei elektromos jelzéssel be- és kikapcsolhatók. 3/2 utas kivitel, hangtompítóval. Kikapcsoláskor a rendszer egyidejűleg légtelenítődik.

Jellemző:

  • A: 85,0 mm
  • B: 177,7 mm
  • C: 110,7 mm
  • BG: 4
  • Sorozat: FUTURA
  • kibocsátott levegő: G 1/2
  • Medium: Sűrített levegő, semleges gázok
  • Ház: PA66 GF60
  • Menet: G 3/4
  • Védettségi osztály: IP 65
  • Átfolyás: 12500 l/perc
  • Bekapcsolási időtartam: 100%
  • Csatlakozó menet: Anyag: cinknyomásos öntvény
  • Teljesítményfelvétel: 2,5 watt egyenáramú feszültség esetén
  • Bemeneti nyomás max.: 10 bar
  • Bemeneti nyomás min.: 2 bar
  • áramlásérték-mérés: P2 = 6 bar és nyomásesés Δp = 1 bar esetén
  • Elektromos csatlakozás: Készülékcsatlakozó EN 175301-803, C típus, pólusszám 2+PE
  • Hőmérséklet-tartomány max.: 50 °C
  • Hőmérséklet-tartomány min.: -10 °C
  • Tartóerő váltakozó feszültség esetén 50 Hz: 1,6 VA
  • Teljesítmény váltakozó feszültség esetén 50 Hz: 2,2 VA