Leírás:
3/2-es szelep „FUTURA” elektromos működtetésű, 24 V DC mágnesszelepes, 2,5 watt, BG 1, G 1/4, kipufogógáz G 1/4, PE 2–10 bar, hőmérséklet: -10 °C és 50 °C között. A sűrített levegő berendezések vagy azok alkatrészei elektromos jelzéssel be- és kikapcsolhatók. 3/2 utas kivitel, hangtompítóval. Kikapcsoláskor a rendszer egyidejűleg légtelenítődik.
Jellemző:
- A: 52,0 mm
- B: 117,8 mm
- C: 84,8 mm
- BG: 1
- Sorozat: FUTURA
- kibocsátott levegő: G 1/4
- Medium: Sűrített levegő, semleges gázok
- Ház: PA66 GF60
- Menet: G 1/4
- Védettségi osztály: IP 65
- Átfolyás: 2000 l/perc
- Bekapcsolási időtartam: 100%
- Csatlakozó menet: G 1/4 (NPTF opció)
- Teljesítményfelvétel: 2,5 watt egyenáramú feszültség esetén
- Bemeneti nyomás max.: 10 bar
- Bemeneti nyomás min.: 2 bar
- áramlásérték-mérés: P2 = 6 bar és nyomásesés Δp = 1 bar esetén
- Elektromos csatlakozás: Készülékcsatlakozó EN 175301-803, C típus, pólusszám 2+PE
- Hőmérséklet-tartomány max.: 50 °C
- Hőmérséklet-tartomány min.: -10 °C
- Tartóerő váltakozó feszültség esetén 50 Hz: 1,6 VA
- Teljesítmény váltakozó feszültség esetén 50 Hz: 2,2 VA