Elosztó „FUTURA”, BG 1, G 1/4, kimenetek 3 x G 1/4

Cikkszám: 100274
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 2-3 hét
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
Cikkszám 100274
EAN / GTIN 4047322191227
Gyártó száma 100274
Gyártó/felelős személy Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Leírás

Leírás:

Elosztó „FUTURA”, BG 1, G 1/4, kimenetek 3 x G 1/4, bemeneti nyomás max. 16 bar, hőmérséklet: -10°C – 50°C.

Jellemző:

  • A: 52,0 mm
  • B: 65,5 mm
  • C: 34,5 mm
  • BG: 1
  • Sorozat: FUTURA
  • távozás: 3 x G 1/4
  • Medium: Sűrített levegő, semleges gázok
  • Ház: PA66 GF60
  • Menet: G 1/4
  • Átfolyás: 2700 l/perc
  • Csatlakozó menet: Anyag: cinknyomásos öntvény
  • Bemeneti nyomás max.: 16 bar
  • áramlásérték-mérés: P1 = 6 bar és nyomásesés Δp = 1 bar esetén
  • Hőmérséklet-tartomány max.: 50 °C
  • Hőmérséklet-tartomány min.: -10 °C