Leírás:
SAFETY „FUTURA” karbantartó állomás, gömbcsapos indítószelep, 2 részes karbantartó egység, VA, BG 4, G 3/4, PE 2, 5-16 bar, szabályozó. 2, 5-8 bar. Ez a sűrített levegő karbantartó állomás, amely egy golyócsapból, hangtompítóval, indítószeleppel és választható nyomásszabályozóval, szűrőszelepes szabályozóval vagy karbantartó egységgel rendelkezik, minden üzembiztonsági és balesetvédelmi követelménynek megfelel!
Jellemző:
- A: 340,0 mm
- B: 343,0 mm
- C: 137,0 mm
- BG: 4
- Sorozat: FUTURA
- Medium: Sűrített levegő, semleges gázok
- Ház: PA66 GF60
- Menet: G 3/4
- membrán: NBR
- Átfolyás: 10000 l/perc
- tömítőanyag: NBR
- Szűrőbetét: Cellpor (PE)
- szűrőfinomság: 5 µm
- kondenzvíz-elvezetés: teljesen automatikus
- Csatlakozó menet: Anyag: cinknyomásos öntvény
- Szabályozási tartomány max.: 8 bar
- Szabályozási tartomány min.: 2,5 bar
- saját levegőfogyasztás: Igen
- Bemeneti nyomás max.: 16 bar
- Bemeneti nyomás min.: 2,5 bar
- szellőzőcsatlakozás: Hangtompító (gömbcsap)
- áramlásérték-mérés: P1 = 10 bar, P2 = 6,3 bar és nyomásesés Δp = 1 bar esetén
- Mérőmű kijelző max.: 10 bar
- Mérőmű kijelző min.: 0 bar
- Hőmérséklet-tartomány max.: 50 °C
- Hőmérséklet-tartomány min.: -10 °C
- Saját levegőfogyasztás max.: 1,5 l/perc (a másodlagos nyomástól függően)