Leírás:
SAFETY »FUTURA« karbantartó állomás, gömbcsapos indítószelep, 2 részes karbantartó egység, HA, BG 1, G 1/4, PE 2, 5-16 bar, szabályozási tartomány. 2, 5-8 bar. Ez a sűrített levegő karbantartó állomás, amely egy golyócsapból, hangtompítóval, indítószeleppel és választható nyomásszabályozóval, szűrőszelepes szabályozóval vagy karbantartó egységgel rendelkezik, minden üzembiztonsági és balesetvédelmi követelménynek megfelel!
Jellemző:
- A: 208,0 mm
- B: 226,0 mm
- C: 96,0 mm
- BG: 1
- Sorozat: FUTURA
- Medium: Sűrített levegő, semleges gázok
- Ház: PA66 GF60
- Menet: G 1/4
- membrán: NBR
- Átfolyás: 1750 l/perc
- tömítőanyag: NBR
- Szűrőbetét: Cellpor (PE)
- szűrőfinomság: 5 µm
- kondenzvíz-elvezetés: Félautomata
- Csatlakozó menet: Anyag: cinknyomásos öntvény
- Szabályozási tartomány max.: 8 bar
- Szabályozási tartomány min.: 2,5 bar
- Bemeneti nyomás max.: 16 bar
- Bemeneti nyomás min.: 2,5 bar
- szellőzőcsatlakozás: Hangtompító (gömbcsap)
- áramlásérték-mérés: P1 = 10 bar, P2 = 6,3 bar és nyomásesés Δp = 1 bar esetén
- Mérőmű kijelző max.: 10 bar
- Mérőmű kijelző min.: 0 bar
- Hőmérséklet-tartomány max.: 50 °C
- Hőmérséklet-tartomány min.: -10 °C