Aktívszénszűrő „FUTURA”, polikarbonát tartály és védőkosár, BG 4, G 1

Cikkszám: 100196
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 2-3 hét
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
Cikkszám 100196
EAN / GTIN 4047322245913
Gyártó száma 100196
Gyártó/felelős személy Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Leírás

Leírás:

Aktívszénszűrő „FUTURA” polikarbonát tartállyal és védőkosárral, 0,005 mg/m³, BG 4, G 1, PE 0 – 16 bar, hőmérséklet: -10 °C és 50 °C között. Modern kialakítású aktívszénszűrő a sűrített levegő tisztaságára vonatkozó magas követelményekhez. Az aktívszénszűrő a sűrített levegőből és gázokból az olajgőzök abszorbálására szolgál, a maradék olajtartalom 0,005 mg/m³-ig.

Jellemző:

  • A: 85,0 mm
  • B: 242,0 mm
  • C: 58,0 mm
  • BG: 4
  • Sorozat: FUTURA
  • Medium: Sűrített levegő, semleges gázok
  • Ház: PA66 GF60
  • Menet: G 1
  • Edény: Polikarbonát tartály védőkosárral
  • Átfolyás: 2500 l/perc
  • maradék olajtartalom: 0,005 mg/m³
  • Szűrőbetét: Aktív szén
  • Csatlakozó menet: Anyag: cinknyomásos öntvény
  • Bemeneti nyomás max.: 16 bar
  • Bemeneti nyomás min.: 0 bar
  • áramlásérték-mérés: P2 = 6 bar és nyomásesés Δp = 0,2 bar esetén
  • Hőmérséklet-tartomány max.: 50 °C
  • Hőmérséklet-tartomány min.: -10 °C