Leírás:
„FUTURA” mikroszűrő polikarbonát tartállyal és védőkosárral, 0,01 µm, BG 2, G 1/2, PE 1,5 – 16 bar, hőmérséklet: -10 °C és 50 °C között, kondenzvíz-elvezetés VA. Modern kialakítású mikroszűrő a sűrített levegő tisztaságára vonatkozó magas követelményekhez. A mikroszűrő a sűrített levegőből és gázokból a szilárd olaj, víz és szilárd szennyeződések 0,01 µm-ig történő kiszűrésére szolgál.
Jellemző:
- A: 63,0 mm
- B: 210,8 mm
- C: 47,8 mm
- BG: 2
- Sorozat: FUTURA
- Medium: Sűrített levegő, semleges gázok
- Ház: PA66 GF60
- Menet: G 1/2
- Edény: Polikarbonát tartály védőkosárral
- Átfolyás: 450 l/perc
- maradék olajtartalom: < 0,01 mg/m³
- Szűrőbetét: Borsilikát üvegszál
- szűrőfinomság: 0,01 µm
- kondenzvíz-elvezetés: teljesen automatikus
- Csatlakozó menet: Anyag: cinknyomásos öntvény
- porelválasztás: > 0,01 µm 99,999 %
- Bemeneti nyomás max.: 16 bar
- Bemeneti nyomás min.: 1,5 bar
- áramlásérték-mérés: P2 = 6 bar és nyomásesés Δp = 0,1 bar esetén
- Hőmérséklet-tartomány max.: 50 °C
- Hőmérséklet-tartomány min.: -10 °C