Előszűrő „FUTURA”, polikarbonát tartály, védőkosár, 0, 3 µm, BG 1, G 3/8, HA

Cikkszám: 100158
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 2-3 hét
0 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Ár / 1 Darab (ÁFA-val)
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
Cikkszám 100158
EAN / GTIN 4047322191692
Gyártó száma 100158
Gyártó/felelős személy Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Leírás

Leírás:

Előszűrő „FUTURA” polikarbonát tartállyal és védőkosárral, 0, 3 µm, BG 1, G 3/8, PE 1, 5 – 16 bar, hőmérséklet: -10 °C és 50 °C között, kondenzvíz-elvezetés HA. Modern kivitelű előszűrő a sűrített levegő tisztaságára vonatkozó magas követelményekhez. Az előszűrő a sűrített levegőből és gázokból a legfeljebb 0,3 µm méretű szilárd szennyeződések kiszűrésére szolgál.

Jellemző:

  • A: 52,0 mm
  • B: 169,5 mm
  • C: 39,5 mm
  • BG: 1
  • Sorozat: FUTURA
  • Medium: Sűrített levegő, semleges gázok
  • Ház: PA66 GF60
  • Menet: G 3/8
  • Edény: Polikarbonát tartály védőkosárral
  • Átfolyás: 300 l/perc
  • Szűrőbetét: Impregnálva papír
  • szűrőfinomság: 0,3 µm
  • kondenzvíz-elvezetés: Félautomata
  • Csatlakozó menet: Anyag: cinknyomásos öntvény
  • Bemeneti nyomás max.: 16 bar
  • Bemeneti nyomás min.: 1,5 bar
  • áramlásérték-mérés: P2 = 6 bar és nyomásesés Δp = 0,02 bar esetén
  • Hőmérséklet-tartomány max.: 50 °C
  • Hőmérséklet-tartomány min.: -10 °C