INDUSTRY Dayton parkás kabát, Unisex, Fekete, Méret M

Cikkszám: 10010-194-09 M
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
Cikkszám 10010-194-09 M
EAN / GTIN 5707209840240
Gyártó száma 10010-194-09 M
Gyártó/felelős személy Mascot International GmbH, Neustadt 10, 24939 FLENSBURG, Deutschland, www.mascot.de

Leírás

Leírás:

  • Szellőzik, szél- és vízálló, ragasztott varrásokkal.
  • Levehető, bélelt kapucni állítható rugalmas zsinórokkal
  • Levehető műszőrme bélés cipzárral
  • A nagy mozgásszabadságot biztosító, formázott ujjak
  • javítják a környezet láthatóságát a reflex hatások segítségével

Jellemző:

  • Lélegző, szél- és vízálló
  • A varratok ragasztottak
  • Levehető műszőrme bélés cipzárral
  • A kapucni levehető, bélelt és állítható rugalmas zsinórokkal van felszerelve
  • A belső gallér puha, tartós anyagból készült
  • Lezárás kétirányú cipzárral, időjárásvédő csíkkal és préscsapokkal
  • Cipzáras zseb az időjárás elleni védőszalag alatt
  • Mellzsebek hajtókával és rejtett nyomóragokkal
  • D-gyűrű
  • Az ergonomikus kialakítású ujjak nagy mozgásszabadságot biztosítanak
  • Harmonika zsebek hajtókával és extra zsebekkel
  • Belső zseb tépőzárral
  • Bordázott mandzsetták (az időjárás elleni védőszalag alá borítva) és a csuklón lévő rögzítőelemek
  • Rugalmas zsinór az alsó szélben, állítható
  • Kontrasztos varratok
  • Fényvisszaverő betétek
  • Anyagösszetétel: 100% poliészter
  • Anyagsűrűség: 270 g/m²
  • Vászonszerkezet.
  • Mellkas kerülete: 100 cm / 39,5 hüvelyk

Szabvány:

  • OEKO-TEX® STANDARD 100
  • EN 343 3/1
  • EN 342 3/WP (2,01 CLO)

Figyelem:

  • Finom mosás, max. 40° C..
  • Ne klórt
  • Ne szárítsa meg
  • A vas nem
  • tolerálja a normál tisztítás -t.